Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesauger VAC 35 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger VAC 35 M
Staubsauger VAC 35 M
Artikel-Nr.:
     415-collomix19007
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     19007
EAN/GTIN:
     4011024190079
Datenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Ob beim Schleifen oder Mischen: Bei vielen Tätigkeiten auf der Baustelle entsteht Staub. Dieser ist nicht nur lästig für Sie als Handwerker und Ihren Kunden, sondern kann auch gesundheitsgefährdend sein. Der Collomix VAC 35 M schafft zuverlässig Abhilfe. Mit seiner Staub?lterklasse »M« entfernt er zuverlässig und dauerhaft schädliche Partikel aus Ihrer Atemluft – Ihrer Gesundheit zu Liebe.

Produktbeschreibung:

  • passend für viele gängige Absaugstutzen
  • ständige Überwachung der Filterbelegung, mit innovativer iPulse-Technologie, punktgenaue, rechtzeitige Filterabreinigung dank patentierten System
  • konstante Saugleistung durch automatisches Abreinigen des Filters in nur 3,5 Sekunden
  • Saugen ohne Unterbrechung - Abreinigung während des Betriebs
  • einfacher und sauberer Filterwechsel, keine Berührung mit Schmutz oder Staub
  • enorm robust durch doppelwandigen Behälter
  • risikofrei arbeiten: mit dem richtigen Sauger kein Problem mit den Aufsichtsbehörden, gem. TRGS 504 sind auf Baustellen in Deutschland nur noch Sauger der Klassen „M“ und „H“ zulässig
  • sichere Staubentsorgung über PE-Staubbeutel
  • Behältervolumen netto: 45 l/sec
  • Kabellänge: 8 m
  • Schlauchanschluss-Ø: 35 mm
  • Schlauchlänge: 5 m
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
35 Liter
Gewicht:
15,7 kg
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Staubklasse:
M
Typ:
Sicherheitssauger
Unterdruck:
280 mbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,23*
€ 1.085,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,99*
€ 1.245,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,24*
€ 1.481,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,81*
€ 1.428,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,55*
€ 1.298,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,28*
€ 1.215,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 967,53*
€ 1.151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,99*
€ 1.094,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.