Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker ARXX Premium Wiki-Drill-Plus Ø 82 mm, Absaugöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker ARXX Premium Wiki-Drill-Plus Ø 82 mm, Absaugöffnung
Artikel-Nr.:
     415-clever25370
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25370
EAN/GTIN:
     4017689521524
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever Diamond-Dosensenker ist sehr gut geeignet für Kalksandstein hart, Hohllochziegel u. Mauerwerk.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Hohllochziegel, Kalksandstein hart und Mauerwerk

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Segmente in ARXX-Technologie
  • Absaugöffnungen im Rohrkörperdeckel für effiziente Bohrmehlabsaugung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Segmentausführung in Kurzzahntechnik für guten Bohrvorschub
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
70 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
82 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
7
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
14 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
25369
ab € 67,16*
Ähnlich
Clever Diamond
25371
ab € 67,59*
Ähnlich
Clever Diamond
17172
ab € 41,81*
Ähnlich
Clever Diamond
25018
ab € 41,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.