Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi Plus Softschlag Ø 72 mm, NL 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi Plus Softschlag Ø 72 mm, NL 330 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever24384
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     24384
EAN/GTIN:
     4017689015948
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Spezial-Bohrkrone für den Einsatz auf Softschlag-Kernbohrmaschinen.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Hohllochziegel, Ziegel, Mauerwerk und Kalksandstein hart

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
  • hohe Zuverlässigkeit durch lasergeschweißte Spezial-Bohrsegmente
  • spiralförmig genutetes Kronenrohr reduziert die Reibung im Bohrloch
  • gute Standzeit und einfaches Handling auf Softschlag-Kernbohreinheiten
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll
Arbeitslänge:
330 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
72 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
5
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15674
ab € 72,13*
Ähnlich
Clever Diamond
20061
ab € 40,50*
Ähnlich
Clever Diamond
15693
ab € 60,25*
Ähnlich
Clever Diamond
24380
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.