Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 350 x 3,2 x 2 x 20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 350 x 3,2 x 2 x 20,0 mm
Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 350 x 3,2 x 2 x 20,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever23711
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23711
EAN/GTIN:
     4017689526673

Clever-Diamond Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit
  • gute Kantenqualität
  • Schnelligkeit
  • vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
  • ideal zum Trennen von KG- und HT-Rohren
  • verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
  • Fräsbund dient auch als Tiefenanschlag beim Trennprozess
  • geschlossener Trägerkörper
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Kunststoff, GFK, CFK
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10067
ab € 69,93*
Ähnlich
Clever Diamond
12882
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.