Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllamellenscheibe Korund 125 x 22,2 mm, K40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahllamellenscheibe Korund 125 x 22,2 mm, K40
Stahllamellenscheibe Korund 125 x 22,2 mm, K40
Artikel-Nr.:
     415-clever23131
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23131
EAN/GTIN:
     4017689519323
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Clever-Diamond, Schleifscheibe Korund Werkzeug, Zirkon-K, besonders geeignet für hochfeste und gehärtete Stähle.

Produktbeschreibung:

  • ideal verwendbar für den Einsatz auf antriebsschwachen Winkelschleifern
  • geeignet für Stahl, Edelstahl V2A/V4A, Stahlrohre, Bleche, INOX, Werkzeugstähle und Hardox
  • widerstandsfähiger Baumwollrücken mit Zirkonkorund, gekröpfte Bauform
  • gute Performance durch hohe Abtragsleistung und Geschwindigkeit
  • geringe Rüstzeiten dank qualitativ hohem Schleifkorn
  • Körnung K 40 bis K 80 - Artikel auswählen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Korund
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Stahl, Eisen, Guss
Typ:
Lamellenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
23128
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.