Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment Ø 250-500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment Ø 250-500 mm
Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment Ø 250-500 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21795
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21795
EAN/GTIN:
     4017689117239
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrsegment
Segmente für Bohrkronen
Segmente für Diamantbohrkronen
segmente für bohrkronen

Clever-Diamond Diamant-Bohrkornensegment Profi Turbosegment für schnellen Bohrfortschritt.

Produktbeschreibung:

  • Kompaktbauweise der Segmente für gute Haltbarkeit in Betonerzeugnissen
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Allroundsegment für alle Betonerzeugnisse sowie Mauerwerk
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
250 - 500 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21794
€ 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.