Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller 84 mm 6 x Senkbohrungen M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller 84 mm 6 x Senkbohrungen M5
Diamant-Schleifteller 84 mm 6 x Senkbohrungen M5
Artikel-Nr.:
     415-clever19572
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     19572
EAN/GTIN:
     4017689413409
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf

Clever Diamond Diamant-Schleifteller für Bearbeitung von Betonerzeugnissen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton und Betonböden hart
  • hoher Schleifabtrag pro Zeiteinheit durch L-Segmentanordnung
  • hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
  • geringe Bauhöhe für gute Zugänglichkeit beim Schleifen
  • geeignet für Protool-Festool Renofix RG 80 und RGP 80 Werkzeugkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
6 x SB M5
Durchmesser:
84 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
25 mm
Segmente:
8
Segmenthöhe:
8 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: Bodenschleifer, Bodenschleifmaschine, Clever Diamond, Dia-Schleifteller, Schleifring, Schleifteller, Schleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13067
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.