Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen-Set 12-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen-Set 12-teilig
Diamant-Bohrkronen-Set 12-teilig
Artikel-Nr.:
     415-clever18076
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     18076
EAN/GTIN:
     4017689000494
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
diamantbohrkronen set

Lieferumfang:

  • je 1 Bohrkrone 42, 52, 68, 82 und 102 mm Durchmesser
  • 1x Zentrierbohrer D 10 mm NL 240 mm inkl. Ausurfkeil
  • 2x Adapter M-16 AG auf 6 Kant NL 100 mm und NL 200 mm
  • 2x Adapter M-16 AG auf SDS Plus, NL 100 mm und NL 240 mm
  • im Alukoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Einsatzzweck:
Beton
Segmentlänge:
16 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Clever-Diamond, Diamant-Bohrkrone, Nassbohrkrone, Trockenbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,64*
€ 337,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 274,26*
€ 326,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 249,84*
€ 297,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 231,30*
€ 275,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 219,13*
€ 260,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 210,27*
€ 250,22
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
18054
ab € 159,07*
Ähnlich
Clever Diamond
17933
ab € 190,25*
Ähnlich
Clever Diamond
21464
ab € 354,55*
Ähnlich
Clever Diamond
18035
ab € 419,70*
Ähnlich
Clever Diamond
18006
ab € 206,24*
Ähnlich
Clever Diamond
17983
ab € 281,46*
Ähnlich
Clever Diamond
17963
ab € 155,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.