Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker Profi plus Beton Ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker Profi plus Beton Ø 68 mm
Diamant-Dosensenker Profi plus Beton Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17113
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17113
EAN/GTIN:
     4017689011407
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever Diamond-Dosensenker Profi plus Beton ist universell einsetzbar in hochverdichtetem Kalksandstein und Beton.

Produktbeschreibung:

  • verwendbar für Handmaschinen
  • Trockenschnitt
  • sehr schnittig, guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • gute Standzeit, guter Bohrfortschritt in verschiedenen Materialien
  • vernickelter Trägerkörper für verbesserte Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
3
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.