Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone Ø 172 mm, 1 1/4 Zoll, NL 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone 1 1/4 172 mm, 1 1/4 Zoll, NL 150 mm
Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone 1 1/4 172 mm, 1 1/4 Zoll, NL 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16796
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16796
EAN/GTIN:
     4017689216673
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone

Clever Diamond Diamant-Trocken-Nass Bohrkrone ist geeignet für Keramik, Feuerfestmaterial, harte Schamotte und GFK/CFK.

Produktbeschreibung:

  • Vakuumbeschichtete Diamant-Bohrkrone mit geschlossenem Schneidrand
  • ideal für Kaminbau durch nahezu rissfreie Bohrungen in Steingutrohren
  • Kühlschlitze im Schneidbelag für bessere Abfuhr des Bohrmehls
  • Körnung K 30 - 40
  • ideal geeignet für den gesamten Sanierungsbau
  • Nass- und Trockenbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
172 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,15*
€ 364,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16810
ab € 19,81*
Ähnlich
Clever Diamond
16793
ab € 229,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.