Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 30 mm, NL 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 30 mm, NL 310 mm
Diamant-Bohrkrone Profi plus Ring Ø 30 mm, NL 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15928
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15928
EAN/GTIN:
     4017689018840
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 30mm

Diamant-Bohrkrone mit Ring-Segment bis Ø 60 mm > mit Turbo-Segment.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung, Mauerwerk, universal
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
  • Naßschnitt
  • Lasergeschweißt ab Ø 26 mm für sichere Verbindung gegen Segmentverlust
  • Kühlschlitze im Ringsegment können bei Bedarf nachgesetzt werden
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
310 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15915
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.