Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Premium ARXX-Dach Ø 152 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Premium ARXX-Dach Ø 152 mm, NL 400 mm
Diamant-Trockenbohrkrone Premium ARXX-Dach Ø 152 mm, NL 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15703
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15703
EAN/GTIN:
     4017689213153
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

ARXX-Trockenbohrkrone mit Dachsegmenten für Stahlbeton, Mauerwerk.

Produktbeschreibung:

  • für Stahlbeton, Beton, Betonerzeugnisse
  • Trockenschnitt
  • definierte Diamantverteilung für konstant guten Bohrvorschub
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Körnung 25
  • einsetzbar auf hand- oder ständergeführten Kernbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
400 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
152 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmente:
7
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15693
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.