Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Anfasscheibe Rissefräser 160 x 10,0 x 13 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Anfasscheibe Rissefräser 160 x 10,0 x 13 x 22,2 mm
Diamant-Anfasscheibe Rissefräser 160 x 10,0 x 13 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13393
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13393
EAN/GTIN:
     4017689204052
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
diamant frässcheibe

Clever-Diamond Diamant-Anfasscheibe Rissefräser ist verwendbar auf Winkelschleifern für Beton und harten Baustoffen .

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenbearbeitung
  • geeignet für Altbeton, Beton, Mauerwerk, Hohllochziegel
  • zum Aufweiten und Anfasen von wilden Rissen
  • zum Einbringen von 45°-V-Fugen mit 22,5°-Fase
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideal für Reparaturarbeiten an Wänden, Böden und Straßenbelägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
10 mm
Segmenthöhe:
13 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13557
ab € 3,56*
Ähnlich
Clever Diamond
13391
ab € 131,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.