Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium 178 x 7,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium 178 x 7,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium 178 x 7,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13193
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13193
EAN/GTIN:
     4017689203680
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 178 mm

Für die Verwendung auf handgehaltenen Beton- und Winkelschleifern ist der Diamant-Topfschleifer Abrasiv CUP Premium bestens geeigent.

Produktbeschreibung:

  • für Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse
  • für Trockenschliff
  • hoher Schleifabtrag durch Kurz-/Lang-Wechselsegmentgeometrie
  • genügend Kühl- und Absaugöffnungen für optimalen Schleifabtrag
  • extra flache Bauform für optimiertes Schleifverhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
7 mm
Segmente:
24
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
25 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,58*
Ähnlich
Clever Diamond
13189
ab € 65,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.