Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 150 x 22,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 150 x 22,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Abrasiv T-Cup 150 x 22,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13155
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13155
EAN/GTIN:
     4017689017669
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 150 mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Abrasiv T-Cup ist einsetzbar auf Winkelschleifern oder Betonschleifern.

Produktbeschreibung:

  • ideal verwendbar für Sanierungsarbeiten von Estrichböden
  • geeignet für abrasive Baustoffe, Asphalt, Estrich, Fliesenkleber, Gasbeton, Mauerwerk, Putz, Sandstein, Leichtbeton, thermoplast. Schutzanstriche und Frischbeton
  • mit spezieller T-Segmentierung für guten Abtrag
  • Ausfräsungen im Trägerkörper für optimierte Staubabfuhr
  • flache Bauhöhe für flexiblen Einsatz auf verschiedenen Betonschleifern
  • Nass- und Trockenschliff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
22 mm
Segmente:
11
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,73*
Ähnlich
Clever Diamond
13150
ab € 42,58*
Ähnlich
Clever Diamond
13175
ab € 65,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.