Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 125 x 1,6 x 2 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 125 x 1,6 x 2 x 22,2 mm
Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi 125 x 1,6 x 2 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10068
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10068
EAN/GTIN:
     4017689114344

Clever-Diamond Diamant-Anfasscheibe Diamant-Kombi zum Trennen und Anfasen von Kunststoffrohren.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit
  • gute Kantenqualität
  • Schnelligkeit
  • vakuumbeschichteter Diamant-Schneidrand und Diamant-Fräsbund
  • ideal zum Trennen von KG- und HT-Rohren
  • verwendbar auf handelsüblichen Winkelschleifern
  • Fräsbund dient auch als Tiefenanschlag beim Trennprozess
  • geschlossener Trägerkörper
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Kunststoff, GFK, CFK
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,37*
€ 102,52*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,57*
€ 107,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10067
ab € 70,34*
Ähnlich
Clever Diamond
12882
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.