Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeblatt Premium MET-Cut 2 Ø 216 mm, Zähne 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeblatt Premium MET-Cut 2 Ø 216 mm, Zähne 48
HM-Sägeblatt Premium MET-Cut 2 Ø 216 mm, Zähne 48
Artikel-Nr.:
     415-clever10020
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4017689211203
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm

HM-Sägeblatt Premium MET-Cut 2 zum Sägen von Eisen, Stahl, Stahlprofile, Edelstahl (V2A, V4A) und Bleche.

Produktbeschreibung:

  • patentierte Kerametall-Bestückung in Trapezform
  • langlebiger und standfester gegenüber üblichen HM-Zähnen
  • rostfrei und reibungsarm durch Spezialbeschichtung
  • sehr hohe Zähnezahl
  • geräuscharme Bearbeitung durch Detenso-Leisekern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
Edelstahl, Stahl, Eisen
Stärke:
1,9 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
TZ - Trapezzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10063
ab € 14,92*
Ähnlich
Clever Diamond
10015
ab € 40,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.