Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyTPN80S12BE Herst.-Nr.: TPN80S12BE EAN/GTIN: 4008158016320 |
| |
|
| | |
| Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss. Produktbeschreibung: - geeignet für Holz
- ergonomisch geformter Holzgriff
- mit Schutzkappe auf den Spannflächen
- stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 120 mm | Gewicht: | 2,45 kg | Schiene: | 29 x 9 mm | Spannkraft: | 5,5 kN | Spannweite: | 800 mm | Typ: | Temperguss Schraubzwinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,55* | € 30,92* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,78* | € 31,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,77* | € 32,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,73* | € 33,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 30,95* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|