Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TPN 150 x 50 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TPN 150 x 50 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 150 x 50 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TPN 150 x 50 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTPN15B5BE
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TPN15B5BE
EAN/GTIN:
     4008158015545
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • mit Schutzkappe auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Ausladung:
50 mm
Gewicht:
0,29 kg
Schiene:
15 x 5 mm
Spannkraft:
5,5 kN
Spannweite:
150 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 9,61*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,80*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 9,86*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 11,24*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,75*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,39*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
TPN10BE
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.