Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 250 x 100 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubzwinge TG 250 x 100 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 250 x 100 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubzwinge TG 250 x 100 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTG25S10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG25S10
EAN/GTIN:
     4008158008837
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Original Temperguss-Schraubzwingen von BESSEY sind der Klassiker unter den Schraubzwingen. Unverwechselbar durch die einizigartige Qualitäts-Hohlprofilschiene und die chrakteristischen, durch Wellen verstärkten Tempergussbügel. Die integrierte BESSEY Rutschsicherung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Ideal für alle Anwendungen, bei denen kraftvoll und starr gespannt werden muss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • mit Schutzkappen auf den Spannflächen
  • stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung als Verstärkung gegen Torsionskräfte
  • BESSEY Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Ausladung:
100 mm
Gewicht:
1,12 kg
Schiene:
27 x 7 mm
Spannkraft:
6 kN
Spannweite:
250 mm
Typ:
Temperguss Schraubzwinge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 26,22*
10
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 27,24*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 30,65*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 30,86*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.