Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge TG 250/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
BESSEY TG25S10 Schraubzwinge F-Klammer 25 cm Aluminium, Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TG25S10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TG25S10
EAN/GTIN:
     4008158008837
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
27 x 7 mm
Gewicht:
1,15 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.