Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyST290 Herst.-Nr.: ST290 EAN/GTIN: 4008158031583 |
| |
|
| | |
| Die Decken- und Montagestütze ST ermöglicht das Positionieren und Halten z.B. von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen. Belastbar und rutschsicher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen. Produktbeschreibung: - bis zu maximal 60 kg belastbar
- stabile Konstruktion durch spezielle Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- einfache, sichere Handhabung durch ein teleskopier- und verriegelbares Innenrohr sowie ein über Schaumstoffgriff drehbares Außenrohr
- Verstellweg: 750 - 1250 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,24 kg | Länge: | 1600 - 2900 mm | Typ: | Montagestütze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustützen 1,60-2,90m, teleskopstützen, bessey teleskopstützen, Abstandhalter, Bessey, Deckenstütze, Druckbacken, Ersatzklingen, Kantenfix, Plattenspanner, Spannhilfe, Werkbank-Adapter für |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 21,48* | € 26,76* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,53* | € 28,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,51* | € 30,42* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,24* | € 31,39* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 26,28* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|