Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Schraubzwinge LM 250 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckguss-Schraubzwinge LM 200 x 80 mm
Druckguss-Schraubzwinge LM 200 x 80 mm
Druckguss-Schraubzwinge LM 200 x 80 mm-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyLM25_8
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LM20/8
EAN/GTIN:
     4008158005676
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die Druckguss-Schraubzwinge LM ist eine kleine und handliche Zwinge. Das Ober- und Unterteil bestehen aus bruchfestem, schwarz beschichtetem Zink-Druckguss.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz, Kunststoff und empfindliche Materialien
  • mit Schutzkappe
  • geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,60 kg
Schiene:
20 x 5 mm
Spannkraft:
1,5 kN
Spannweite:
250 mm
Typ:
Druckguss Schraubzwinge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 12,61*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,64*
10
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 12,70*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 13,91*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 12,26*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.