Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit Knebelgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit Knebelgriff
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 600 x 120 mm, mit Knebelgriff
Artikel-Nr.:
     415-beyGM60ZK
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM60ZK
EAN/GTIN:
     4008158029511
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die OMEGA-Schraubzwinge GMZ bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Der einzigartige, patentierte OMEGA-Bogen vergrößert den Federweg der OMEGA-Schraubzwinge. Sie ist universell einsetzbar von der Holz- bis zur Metallanwendung.

Produktbeschreibung:

  • Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,42 kg
Schiene:
25 x 12 mm
Spannkraft:
5 kN
Spannweite:
600 mm
Typ:
OMEGA Schraubzwinge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 57,30*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 48,59*
€ 59,12*
29 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 63,69*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 69,02*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,47*
€ 75,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,93*
Ähnlich
BESSEY Tool
SPZ60K
ab € 67,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.