Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA-Schraubzwinge GMZ 160 x 80 mm, mit 2K-Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 160 x 80 mm, mit Best-Comfort-System
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 160 x 80 mm, mit Best-Comfort-System
OMEGA-Schraubzwinge GMZ 160 x 80 mm, mit Best-Comfort-System-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyGM16Z-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM16Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030838
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Die OMEGA-Schraubzwinge GMZ bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Der einzigartige, patentierte OMEGA-Bogen vergrößert den Federweg der OMEGA-Schraubzwinge. Sie ist universell einsetzbar von der Holz- bis zur Metallanwendung.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Weitere Informationen:
Ausladung:
80 mm
Gewicht:
0,55 kg
Schiene:
16 x 7,5 mm
Spannkraft:
5 kN
Spannweite:
160 mm
Typ:
OMEGA Schraubzwinge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 20,84*
1
€ 4,90*
ab € 15,48*
€ 20,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 21,40*
7 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 22,00*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 20,01*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.