Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 160x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195701
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158030838
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge OMEGA

Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Der patentierte OMEGA-Bogen bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Auch bei starken Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Die bewegliche Druckkappe ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Der OMEGA-Bogen sorgt für einen noch genaueren Spanndruck. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht.

Weitere Informationen:
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
7,5 mm
Gleitschienenbreite:
16 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Holz- und Metallverarbeitung
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Spannkraft:
5 kN
Bügelform:
OMEGA-Bogen
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Schienenquerschnitt:
16 x 7,5 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge OMEGA 160x 80mm Bessey
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 20,84*
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 21,40*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 21,68*
6 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 22,00*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 17,52*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.