Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-beyD301 Herst.-Nr.: D301 EAN/GTIN: 4010220003015 |
| |
|
| | |
| Als Spezialisten wissen wir, was Spezialisten schätzen: höchste Qualität und maximale Zuverlässigkeit. Beides bieten Ihnen die Spengler- und Klempnerwerkzeuge von BESSEY. Produktbeschreibung: - aufgelegte Ausführung
- aus Qualitätsstahl geschmiedet
- PVC-beschichtete Griffe
- flache Zangenbacken
- Maultiefe: 45 mm
- Verzahnung: 0,8 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | aufgelegt | Gewicht: | 0,40 kg | Länge: | 240 mm | Typ: | Flachzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, Flachzange, bessey falzzange, abkantzange, Bessey, schneiden, Schneidtechnik, Spengler-Falzzange, trennen, Zange |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 24,24* | € 29,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,33* | € 31,07* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,78* | € 32,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,28* | € 34,83* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 26,91* | € 37,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|