Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spengler-Rundzange D311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spengler-Rundzange 260mm Erdi
Spengler-Rundzange 260mm Erdi
Spengler-Rundzange 260mm Erdi
Artikel-Nr.:
     C2226-D311
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D311
EAN/GTIN:
     4010220003039
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet PVC-beschichtete Griffe Runde Zangenbacke Maultiefe 50 mm Verzahnung 1,0 mm
Weitere Informationen:
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Gesamtlänge [Inch]:
10  1/4 "
Gewicht:
0,38 kg
Rabattgruppe:
VD0003
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 42,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
D301
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.