Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge CP 50 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polschweißzwinge CP 50 x 30 mm
Polschweißzwinge CP 50 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-beyCP-F
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     CP-F
EAN/GTIN:
     4008158010236
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge

Ob zum um- und übergreifenden Spannen oder für das Fixieren nebeneinander liegender Werkstücke: Die Original BESSEY Gripzangen sind in jedem Fall ideal.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Stahl
  • mit Tempergussbügel in C-Form
  • max. Stromstärke: 200 A
Weitere Informationen:
Ausladung:
30 mm
Bohrung:
8,4 mm
Gewicht:
0,19 kg
Spannweite:
50 mm
Typ:
Polschweißzwinge
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Spannband, bessey ganzstahlzwingen, spannband, Bessey, CP, LP, LP-F, Polschweißzwinge, Spanntechnik, TP, TP-F, TP-F-RK, TP-K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,89*
20 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 9,50*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 11,13*
18 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,75*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,61*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 14,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.