Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set - Astschere 4280 + Handschere 1200


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set - Astschere 4280 + Handschere 1200
Set - Astschere 4280 + Handschere 1200
Artikel-Nr.:
     415-berger8007
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     8007
EAN/GTIN:
     4006457080073
Suchbegriffe:
Berger
Scheren
Scheren-Set
Sets

Produktbeschreibung Astschere 4280:

  • KwF-Profi-Prüfsiegel
  • für den idealen Einsatz im Forstbereich
  • Haken- und Messerteil geschmiedet und austauschbar
  • innenliegende Dauerschmierung
  • Haken und Saftrille und Fixierkerben
  • Dämpfer
  • hochfeste Aluminiumrohre
  • Griffe mit Handschutz
  • Länge: 85 cm
  • Gewich: 1730 g

Produktbeschreibung Handschere 1200:

  • ideal für den professionellen Anwender und Hobbygärtner mit hohem Anspruch
  • für Grünschnitt, Hart- und Totholz, Galabau und Weinbau
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • auswechselbare Klinge
  • geschmiedeter Metallkörper
  • verchromte Haken
  • Länge: 230 cm
  • Gewicht: 280 g

Lieferumfang:

  • 1 Astschere 4280
  • 1 Handschere 1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 240,02*
€ 285,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 232,26*
€ 276,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 213,14*
€ 253,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 187,68*
€ 223,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 177,50*
€ 211,23
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger
8004
ab € 92,10*
Ähnlich
Berger
8006
ab € 55,69*
Ähnlich
Berger
8002
ab € 74,93*
Ähnlich
Berger
8001
ab € 99,78*
Ähnlich
Berger
8003
ab € 62,29*
Ähnlich
Berger
8005
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.