Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set - Astschere 4200 + Klappsäge 64650


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set - Astschere 4200 + Klappsäge 64650
Set - Astschere 4200 + Klappsäge 64650
Artikel-Nr.:
     415-berger8004
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     8004
EAN/GTIN:
     4006457080042
Suchbegriffe:
Klappsäge
klappsäge

Produktbeschreibung Astschere 4200:

  • ideal für den Einsatz im Forstbereich
  • geeignet für Grünschnitt
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • Schneidkopf hochwertig veredelt
  • Klinge antihaft-beschichtet
  • hochfeste Alurohre
  • Griffe mit Handschutz
  • gelenkschonende Dämpfer
  • Länge: 60 cm
  • Gewicht: 900 g

Produktbeschreibung Klappsäge 64650:

  • gerades Hochleistungssägeblatt (18 cm, tauschbar)
  • impulsgehärtete Spitzen (japanische Form)
  • mit Sicherungsverriegelung
  • ergonomischer Griff
  • grobe Zahnung für weiches Holz (7,5 Zähne auf 3 cm)
  • Länge: 23 cm
  • Gewicht: 195 g

Lieferumfang:

  • 1 Astschere 4200
  • 1 Klappsäge 64650
Weitere Suchbegriffe: Berger, Scheren, Scheren-Set, Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,44*
€ 151,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 125,81*
€ 149,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,64*
€ 135,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,50*
€ 124,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,10*
€ 109,60
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berger
8007
ab € 177,50*
Ähnlich
Berger
8006
ab € 55,69*
Ähnlich
Berger
8002
ab € 74,93*
Ähnlich
Berger
8001
ab € 99,78*
Ähnlich
Berger
8003
ab € 62,29*
Ähnlich
Berger
8005
ab € 44,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.