Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astsäge 61510 mit Sägentasche klein


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Astsäge 61510 mit Sägentasche klein
Astsäge 61510 mit Sägentasche klein
Astsäge 61510 mit Sägentasche klein in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-berger61515
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     61515
EAN/GTIN:
     4006457615152
Suchbegriffe:
Astsäge
Sägetasche
astsäge

BERGER Gärtner mit Sägentasche klein 5130. Mit auswechselbarem Hochleistungs-Sägeblatt aus hartverchromtem Kohlenstoffstahl für eine lange Lebensdauer des Blattes und Schutz vor Korrosion. Die dreifach geschliffenen und impulsgehärteten Zahnspitzen arbeiten nur auf Zug und gleiten mit minimalem Widerstand durch den Ast. Dies ermöglicht einen präzisen, sauberen Schnitt zur Minimierung von Wundflächen am Schnittgut und reduziert das Risiko eines Befalls durch Pilze oder Bakterien.

Produktbeschreibung:

  • Kwf zertifiziert und GS geprüft
  • mit Buchenholzgriff
  • auswechselbares, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form) mit Räumzähnen
  • grobe Zahnung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Länge:
510 mm
Schnittlänge:
330 mm
Typ:
Astsäge
Zahnteilung:
6,35 Zähne / Zoll
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Berger, Gartensäge, Holzsäge, Köcher, Säge, Sägentasche, Tasche, Tasche für Gartensäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,28*
€ 120,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,50*
€ 118,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,38*
€ 107,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,38*
€ 100,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,44*
€ 86,20
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
63812
ab € 50,21*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
62513
ab € 48,76*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
61510
ab € 35,48*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
64750
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.