Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Bypass Klassik 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Astschere Bypass Klassik 700 mm
Astschere Bypass Klassik 700 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger4360
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4360
EAN/GTIN:
     4006457043603
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Die BERGER Bypass-Astschere Klassik verfügt über einen hochwertig veredelten Scherenkopf aus geschmiedetem Qualitätsstahl und ist für Schneiddurchmesser bis 35 mm konzipiert.

Produktbeschreibung:

  • für Grünschnitt
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • geschmiedeter Schneidkopf
  • hochwertige Buchenholzgriffe
  • gelenkschonende Dämpfer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1345 g
Länge:
700 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere bypass, astschere, astschere 70 cm, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 88,70*
€ 111,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 85,27*
€ 117,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94200
ab € 15,19*
Zubehör
Berger
94205
ab € 5,26*
Zubehör
Berger
94201
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.