Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Amboss Komfort 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Astschere Amboss Komfort 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger4272
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4272
EAN/GTIN:
     4006457042729
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss

Die BERGER Amboss-Astschere mit Schneidkopf aus Hochleistungsstahl, verfüget über eine antihaftbeschichtete Klinge sowie einen austauschbaren Amboss. Das Amboss-System ist für Schneiddurchmesser bis 40 mm konzipiert und eignet sich hervorragend für das Zurückschneiden von hartem oder totem Holz.

Produktbeschreibung:

  • für harte und abgestorbene Hölzer
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit antihaftbeschichteter Klinge und austauschbarem Amboss
  • hochfeste Alurohre
Weitere Informationen:
Gewicht:
1330 g
Länge:
800 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere, astschere 80cm, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94431
ab € 14,89*
Zubehör
Berger
94272
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.