Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Bypass-System mit auswechselbarem Schneidkopf, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere Bypass-System mit auswechselbarem Schneidkopf, 750 mm
Astschere Bypass-System mit auswechselbarem Schneidkopf, 750 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger4214
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4214
EAN/GTIN:
     4006457042149
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Bypass-Scheren sorgen mit ihren aneinander vorbeigleitenden Klingen für einen besonders schonenden, sauberen Schnitt. Sie sind daher für den Grünschnitt gedacht. Mit ihrem dünnen Scherenkopf kann man Triebe direkt an der Austriebsstelle abschneiden.

Produktbeschreibung:

  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • austauschbarer geschmiedeter Schneidkopf
  • hochfeste Aluminiumrohre
  • Griffe mit Handschutz
  • gelenkschonende Dämpfer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1185 g
Klingenlänge:
90 mm
Länge:
750 mm
Typ:
Astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94013
ab € 28,72*
Zubehör
Berger
94009
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.