Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Klassik Bypass-System 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere Klassik Bypass-System 760 mm
Astschere Klassik Bypass-System 760 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger4204
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4204
EAN/GTIN:
     4006457042040
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Die BERGER Bypass-Astschere der Klassik-Linie verfügt über einen hochwertig veredelten Scherenkopf aus geschmiedetem Qualitätsstahl und ist für Schneiddurchmesser bis 35 mm konzipiert.

Produktbeschreibung:

  • für Grünschnitt
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • Schneidkopf hochwertig veredelt
  • Klinge antihaftbeschichtet
  • hochfeste Alurohre
  • Griffe mit Handschutz
  • gelenkschonende Dämpfer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1030 g
Länge:
760 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere bypass, astschere, astschere bypassscheren, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94200
ab € 15,19*
Zubehör
Berger
94205
ab € 5,26*
Zubehör
Berger
94201
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.