Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Klassik Bypass-System 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Astschere Klassik Bypass-System 460 mm
Astschere Klassik Bypass-System 460 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger4195
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4195
EAN/GTIN:
     4006457041951
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Die BERGER Bypass-Astschere der Klassik-Linie verfügt über einen hochwertig veredelten Scherenkopf aus geschmiedetem Qualitätsstahl und ist für Schneiddurchmesser bis 35 mm konzipiert.

Produktbeschreibung:

  • für Grünschnitt
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • Schneidkopf hochwertig veredelt
  • Klinge antihaftbeschichtet
  • hochfeste Alurohre
  • Griffe mit Handschutz
  • gelenkschonende Dämpfer
Weitere Informationen:
Gewicht:
740 g
Länge:
460 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere bypassscheren, astschere, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 72,03*
€ 92,37*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,88*
€ 97,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94200
ab € 15,19*
Zubehör
Berger
94205
ab € 5,26*
Zubehör
Berger
94201
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.