Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astschere Bypass-System mit auswechselbarer Klinge 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astschere Bypass-System mit auswechselbarer Klinge 800 mm
Astschere Bypass-System mit auswechselbarer Klinge 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger4170
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     4170
EAN/GTIN:
     4006457041708
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere

Die BERGER Bypass-Astschere der Profi-Linie verfügt über einen hochwertig veredelten Scherenkopf aus Qualitätsstahl und ist für Schneiddurchmesser bis 35 mm konzipiert.

Produktbeschreibung:

  • für Grünschnitt
  • KWF zertifitziert und GS geprüft
  • Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit austauschbarer Klinge und verchromten Haken
  • gelenkschonende Dämpfer
  • hochfeste Alurohre
  • Kunstgriffe mit Handschutz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1230 g
Länge:
800 mm
Typ:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere bypass, astschere, astschere 80cm, Baumschere, Berger, Gartenschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berger
94170
ab € 43,50*
Zubehör
Berger
94424
ab € 40,55*
Zubehör
Berger
94100
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.