Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschulhippe 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baumschulhippe 110 mm
Baumschulhippe 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger3910
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     3910
EAN/GTIN:
     4006457039101
Suchbegriffe:
Baumschulhippe
baumschulhippe berger
baumschulhippe

Die BERGER Baumschulhippe eignet sich hervorragend zum Abschneiden von Stecklingen und schlanken Holztrieben und zum Glätten von Wundrändern nach dem Baumschnitt sowie bei der Veredelung von Gehölzen.

Produktbeschreibung:

  • geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug
  • Messingeinlagen
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Klingenlänge:
65 mm
Länge:
110 mm
Typ:
Baumschulhippe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 35,05*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3858
ab € 13,34*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3600
ab € 18,97*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3820
ab € 35,53*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3750
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.