Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopuliermesser 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopuliermesser 110 mm
Kopuliermesser 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger3820
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     3820
EAN/GTIN:
     4006457038203
Suchbegriffe:
Kopuliermesser
Veredelungsmesser
veredelungsmesser

Das BERGER Kopuliermesser ist ein ideales Universalmesser für Gärtnereien und Baumschulen.

Produktbeschreibung:

  • geschmiedete, abgerundete, einklappbare Klinge mit Handabzug
  • Messingeinlagen
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
110 mm
Typ:
Kopuliermesser
Weitere Suchbegriffe: Baumschullippe, Berger, Blumen-und Küchenmesser, Klappmesser, Messer, Okuliermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 35,05*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3858
ab € 13,34*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3600
ab € 18,97*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3750
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.