Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okuliermesser 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Okuliermesser 110 mm
Okuliermesser 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger3750
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     3750
EAN/GTIN:
     4006457037503
Suchbegriffe:
Okulier-/Veredelungsmesser
Okuliermesser
Okulierveredelungsmesser
Veredelungsmesser

Das BERGER Okuliermesser ist ein ideales Universalmesser für Baumschulen und Gärtnereien und durch die spezielle Klingenform ideal zur Veredelung von Reben geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug
  • Messingeinlagen
Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
110 mm
Typ:
Okuliermesser
Weitere Suchbegriffe: okuliermesser, Baumschullippe, Berger, Blumen-und Küchenmesser, Klappmesser, Kopuliermesser, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 35,05*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3858
ab € 13,34*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3600
ab € 18,97*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3820
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.