Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappmesser 100 mm
Klappmesser 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger3600
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     3600
EAN/GTIN:
     4006457036001
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser

Das BERGER Klappmesser eignet sich hervorragend für kleine Schneidarbeiten im Garten und in der Floristik.

Produktbeschreibung:

  • einklappbare Klinge aus hochwertigem Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Klingenlänge:
62 mm
Länge:
100 mm
Typ:
Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: Baumschullippe, Berger, Blumen-und Küchenmesser, Kopuliermesser, Messer, Okuliermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 35,05*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3858
ab € 13,34*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3820
ab € 35,53*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3750
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.