Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukreissäge ZBV 500-S, 500 mm, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baukreissäge ZBV 500-S, 500 mm, 400 V
Baukreissäge ZBV 500-S, 500 mm, 400 V
Artikel-Nr.:
     415-avola38300
Hersteller:
     AVOLA Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     38300
EAN/GTIN:
     769503020143
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Baukreissäge
Tischkreissäge

Die neue ZBV 500-S ist eine höhen- und schrägverstellbare Baustellen- Kreissäge mit 500 mm großem Sägeblatt, die in Zukunft unsere umfangreiche Produktpalette ergänzen wird. Mit der ZBV 500-S werden auch Schrägschnitte mit hoher Schnitthöhe auf der Baustelle möglich. Vor allem das immer mehr verwendete Dämmmaterial kann so optimal in Verbindung mit dem AVOLA-Spezial-Kreissägeblatt HM/A/PH (s.o.) bearbeitet werden.

Produktbeschreibung

  • Höhenverstellung – verstellen und klemmen mit einem Griff
  • Schrägverstellung
  • mit oberem und unterem Absaugstutzen
  • Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
  • Queranschlag abklappbar, mit unter dem Tisch geschützt angebrachten Führungselementen
  • Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
  • hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
  • feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschninengestell
  • leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
  • 4 Kranösen

Technische Daten

  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe: 6,4 / 5,0 kW
  • Spannung: 400 V
  • Gerätestecker: CEE 532
  • Blatt-Ø/-Bohrung: 500 / 30 mm
  • Schnitthöhe 45°: 0 - 120 mm
  • Schrägverstellung: 90 - 45°
  • Tischgröße (LxBxH): 1223 x 850 x 850 mm

    Lieferumfang

    • schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt HM/A SG 450x30x4,0, 32 Zähne
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2988 U/min
Gewicht:
210 kg
Leistung:
6400 Watt
Sägeblattdurchmesser:
500 x 300 mm
Schnitthöhe:
170 mm
Spannung:
400 Volt
Typ:
Baukreissäge
Weitere Suchbegriffe: Tischsäge, baukreissäge avola, baukreissäge, tischkreissäge 500mm, Avola, Bausäge, Baustellensäge, Holz, IC, sägen, ZB, ZB/W, ZBV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.518,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.219,92*
€ 6.211,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.146,40*
€ 6.124,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.889,08*
€ 5.818,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.549,48*
€ 5.413,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.518,45*
€ 5.376,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01147
ab € 154,69*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
32226
ab € 208,60*
Zubehör
AVOLA Maschinenfabrik
01228
ab € 443,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.