Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-70532 Herst.-Nr.: 70532 EAN/GTIN: 4011160705328 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen geeigent
Anschlüsse: - Eingang:
- Kontuenstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
- 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Sicherheit: - geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 2 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05RN-F | Kabellänge: | 3 m | Leiterquerschnitt: | 1 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0282-4 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Anschlussleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,10* | € 6,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,14* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,45* | € 7,14* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 4,40* | € 7,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|