Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60832 Herst.-Nr.: 60832 EAN/GTIN: 4011160608322 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen
Produktbeschreibung: - Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- spritzwassergeschützt
- vielseitig, platzsparend, universell, mobil, robust und günstig
- modernes Design
Anschlüsse: - Eingang:
- CEE Gerätestecker 5-polig 400 V / 32 A
- Ausgang:
- 3 CEE-Steckdosen 5-polig 400 V / 32 A
Produktdaten: Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN EN 50525-2
- IEC 60309
Weitere Informationen: | | Leistung: | 22000 Watt | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Baustellen-Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee adapter, as-Schwabe, CEE-Dose, Druckluftverteiler, Energieverteiler, Energiewürfel, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 42,98* | € 56,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,35* | € 62,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 46,20* | € 66,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,68* | € 70,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,43* | € 76,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|