Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60522 Herst.-Nr.: 60522 EAN/GTIN: 4011160605222 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen
Produktbeschreibung: - Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- spritzwassergeschützt
- vielseitig, platzsparend, universell, mobil, robust und günstig
- modernes Design
Anschlüsse: - Eingang:
- CEE Gerätestecker 5-polig 400 V / 16 A
- Ausgang:
- CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 32 A
- CEE-Steckdose 5-polig 400 V / 16 A
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN EN 50525-2
- IEC 60309
Weitere Informationen: | | Norm DIN: | DIN VDE 0620-1 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Baustellen-Stromverteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee adapter, cee adapter ip44, as-Schwabe, CEE-Dose, Druckluftverteiler, Energieverteiler, Energiewürfel, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 31,57* | € 42,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,74* | € 47,54* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,13* | € 50,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,45* | € 56,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,04* | € 57,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|