Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-60496 Herst.-Nr.: 60496 EAN/GTIN: 4011160604966 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für den Außenbereich geeignet
Anschlüsse: - Eingang:
- CEE-Stecker 3-polig 230 V / 16 A
- Ausgang:
- 2 CEE-Steckdosen 3-polig 230 V / 16 A
- Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0282-4
- IEC 60309
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 1,5 m | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verteilersteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 3-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, as-Schwabe, CEE-Dose, Druckluftverteiler, Energieverteiler, Energiewürfel, Schutzkontaktstecker, Stromverteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 37,21* | € 48,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,49* | € 54,89* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,09* | € 58,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,24* | € 62,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,92* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|