Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Panzerleitung H07BQ-F 3G1,5, 5 m, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustellen-Panzerleitung H07BQ-F 3G1,5, 5 m, orange
Baustellen-Panzerleitung H07BQ-F 3G1,5, 5 m, orange
Artikel-Nr.:
     415-as-59105
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59105
EAN/GTIN:
     4011160591051
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • sehr hochwertige Panzerleitung in schwerer Ausführung
  • für extremste mechanische Beanspruchung geeignet
  • ölbeständig und hoch abriebfest
  • Leitung in Sicherheitsfarbe

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • Schutzkontaktkupplung 230 V / 16 A mit Schutzkappe

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
orange
Kabel:
H07BQ-F
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Verlängerungskabel für Baustelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 12,67*
€ 17,64*
€ 6,90*
ab € 14,53*
€ 20,07*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 13,42*
€ 20,12*
€ 4,00*
ab € 14,76*
€ 20,85*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,62*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59110
ab € 24,64*
Ähnlich
as - Schwabe
59210
ab € 29,82*
Ähnlich
as - Schwabe
59125
ab € 54,14*
Ähnlich
as - Schwabe
59225
ab € 79,05*
Ähnlich
as - Schwabe
59150
ab € 112,84*
Ähnlich
as - Schwabe
59250
ab € 166,17*
Ähnlich
as - Schwabe
59205
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.