Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45458 Herst.-Nr.: 45458 EAN/GTIN: 4011160454585 |
| |
|
| | |
| PRCD-S Personenschutz-Verlängerungsleitung, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe. Produktbeschreibung: - ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtungen mit Schutzleitererkennung bzw. Schutzleiterüberwachung
- dienen dem Schutz von Personen vor Elektrounfällen
- 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 Baustellenleitung aus Polyurethan mit Schutzkontaktstecker
- mit PRCD-S Personenschutz-Zwischenschalter (Artikelnummer 45305)
Technische Daten: - IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- 230 V, 16 A, max. 3.500 W
Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für den Einsatz im Außenbereich
- für den Einsatz auf der Baustelle
Sicherheit: - geprüft nach DIN VDE 0661:1988-04, DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | orange | Kabel: | H07BQ-F | Kabellänge: | 3 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0661:1988-04 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verlängerungskabel Personenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m 16a, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD Zwischenstecker, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 151,76* | € 185,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,64* | € 186,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,20* | € 199,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,42* | € 204,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 163,01* | € 218,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|