Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45400 Herst.-Nr.: 45400 EAN/GTIN: 4011160454004 |
| |
|
| | |
| PRCD-K Personenschutz Zwischenschalter, geeignet für den Anschluß elektrischer Betriebsmittel an einen genormten Stromerzeuger. Entwickelt zur Schutzpegelerhöhung. Produktbeschreibung: - auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen
- bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen
- Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- Bedienung per EIN-Taste, Prüftaste O ~ TEST
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Auslösezeit kleiner als 30 ms
- IP55: staub- und strahlwassergeschützt
- 230 V, 16 A, 50 Hz, max. 3600 W
Einsatzbereiche: - gewerbliche Baustellen
- Außenbereiche
- Innenbereiche
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3600 Watt | Norm DIN: | DIN VDE 0661 | Schutzklasse: | IP 55 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 144,67* | € 177,90* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,78* | € 191,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 152,07* | € 196,63* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 156,18* | € 211,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|